Beli mesin grinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  2. APR Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp179.900

    APR Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Mesin Grinda : gtools EROPA GT11TYPE: GT11 LOW WATTMERK : GTOOLS EROPAKelengkapan :1 kunci dan 1 pengaman gerinda.Noted :- Kualitas premium harga bersahabat- Multi fungsi bisa untuk polishing- MESIN TIDAK CEPAT PANAS SEHINGGA DAPAT BEKERJA DENGAN WAKTU YANG LAMA.KUALITAS BARANG TERBAIK DI KELAS NYASemoga bermanfaat, makin sukses dan berkahTerima kasih.
    atribut:
    • Eye Size (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 1200
    • Power (W): 450
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  3. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Pad Size (inch): 5
    • Air Pressure (bar): 6
    • Free Speed (rpm): 12000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 57
    • Air inlet (inch): 1/4
  4. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  7. MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Mulai

    Rp4.499.900

    MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Deskripsi:
    Optional Accesories : - E71T-GS Gasless FCAW 0.8mm (5.FCG.000.080). - Feed Roller (FCAW) Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25F). - Feed Roller V Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25V). - TIG Torch WP 17 V 4m (5.EB9.17V.303). - MIG Torch Intergrated Gas/Gasless 2m (5.EGS.152.502).
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  8. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  9. KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 3
    • Input Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 8000-30000
  10. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  11. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  12. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.899.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
  13. APR Angle Grinder Electric (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp369.900

    APR Angle Grinder Electric (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    APR AP132 LUXURY SERIES (seri tertinggi di kasta APR) 4inch listrik 220volt . Kabel 3meter dan tahan air. Kelebihan - panjang kabel 3meter lebih - tanpa bostel / arang / carbon brush- mesin brushless (tahan air) - tenaga 5x lebih besar dari mesin gerinda biasa - suara halus, dan stabil (putaran tidak turun walaupun ditekan) - soft start (putaran lembut tanpa hentakan di awal on)
    atribut:
    • Cable Length (mm): 3
    • Size (inch): 4
    • Voltage (V): 220
  14. ESAB Warrior CC/CV Series Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp109.999.900

    ESAB Warrior CC/CV Series Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    The reliable multi-process welding equipment designed for heavy duty productivity with up to 500amps delivered.Include : 1. 0465250881 Warrior Feed 304w2. 0459836883 Interconnection cables 70mm2, air cooled, L=15 meter3. 0700025042 PSF 415 Welding Gun Length 5 meter4. 201013 Co2 Single stage Regulator Cigwel5. 0349313450 Trolley with 4 wheel (new part number)
    atribut:
    • Main Voltage (V): 380-415 (3ph, +/- 10%)
    • Supply Frequency (Hz): 50/60
    • Dimensions (mm): 712x325x470
    • Efficiency at Max Current MIG/MAG (%): 90
    • Enclosure Class: IP23
    • Energy Save Mode (W): 30
    • Open Circuit Voltage (V): 56 (DC)
    • Open Circuit Voltage VRD Activated (V): 28 (DC)
    • Operating Temperature (°C): -10 to +40
    • Power Factor Maximum Current: 0.91
  15. Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  16. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  17. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
Daftar Harga mesin grinda Terbaru November 2026
KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
Vector Welding CO2 DC MIG MAG Welding Machine (Mesin Las)Rp17.999.900
APR Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp179.900
KRISBOW Die Grinder Mini with Accessories (Mesin Gerinda Tuner)Rp459.900
Essen Mesin Grinda DudukRp729.900
KRISBOW Mesin Amplas OrbitalRp2.499.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
MultiPro MIG/MAG Welding MachineRp4.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)